Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15573A
Cod. Produttore
GW15573A
Cod. EAN
8034035076275

Informazioni di prodotto

Il regolatore elettrico universale GWGW15573A garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con molteplici applicazioni elettriche
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dell’illuminazione
  • Risparmio energetico ottimizzato
  • Design elegante in bianco satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il regolatore elettrico universale GWGW15573A è progettato per offrire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Con una lunghezza di 2 metri, questo dispositivo è ideale per garantire una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, il regolatore si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un controllo preciso e sicuro delle proprie apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Beige

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione del filo

0 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

40 ... 300 W

Potenza nominale carico induttivo

40 ... 300 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Regolatore elettrico universale 2 metri controllo energia applicazioni varie