Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13572A
Cod. Produttore
GW13572A
Cod. EAN
8034035073564

Informazioni di prodotto

Il regolatore elettrico universale 1M beige offre soluzioni efficienti per ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design funzionale
  • Sistema di aggancio frontale per montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità universale per diverse configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo ottimale dell’illuminazione
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione precisa della luce
  • Design elegante e duraturo in color beige satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il regolatore elettrico universale 1M in elegante color beige. Questo dispositivo versatile è progettato per offrire un controllo ottimale dell'illuminazione, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Il design semplice e funzionale rende l'installazione un gioco da ragazzi, rendendo questo regolatore un'ottima scelta per chi cerca praticità e stile. Ideale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione del filo

0 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

40 ... 300 W

Potenza nominale carico induttivo

40 ... 300 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Regolatore elettrico universale 1 modulo beige controllo illuminazione ambienti vari