Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15567
Cod. Produttore
GW15567
Cod. EAN
8034035076244

Informazioni di prodotto

Il regolatore elettrico rotativo GWGW15567 offre soluzioni efficienti per il controllo dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con molteplici configurazioni modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dell’intensità luminosa da 100 a 500 watt
  • Risparmio energetico ottimizzato
  • Design elegante e integrabile in ogni ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Il regolatore elettrico rotativo deviato GWGW15567 è progettato per gestire potenze comprese tra 100 e 500 watt. Questo dispositivo versatile permette un controllo preciso dell'illuminazione e dell'intensità, rendendolo ideale per ambienti domestici e professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Scegli il GWGW15567 per un'esperienza di utilizzo semplice e funzionale, garantendo un perfetto equilibrio tra stile e prestazioni. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Beige

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

100 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione del filo

0 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

100 ... 500 W

Potenza nominale carico induttivo

100 ... 500 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Regolatore elettrico rotativo deviato 1 modulo 100-500W controllo intensità luce ambienti vari