Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12564
Cod. Produttore
GW12564
Cod. EAN
8011564268272

Informazioni di prodotto

Il regolatore elettrico rotativo offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e spazi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie all'aggancio frontale senza rimozione del supporto
  • Design modulare per combinazioni personalizzate
  • Compatibilità con tasti da 1 modulo per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione efficiente della luminosità da 100 a 900 W
  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso dell'intensità luminosa
  • Finitura nero satinato elegante e raffinata

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Nero

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

100 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione del filo

0 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

100 ... 900 W

Potenza nominale carico induttivo

40 ... 300 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Regolatore elettrico rotativo 1 modulo 100-900W nero serie civile Chorus modulari