›

REGOLATORE DI VOLUME 12 W MK

Cod. Rexel BHLBC1400/10
Cod. Produttore LBC1400/10

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Tipo: Regolatore volume
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzionamento: Stabile e sicuro
  • Serie: BHLBC1400/10
  • Controllo: Intensità sonora precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore di volume da 12 watt progettato per il controllo preciso dell’intensità sonora in impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce una regolazione affidabile e semplice, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Costruito con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua potenza di 12 W lo rende adatto a gestire carichi elettrici di modesta entità, offrendo un funzionamento stabile e sicuro. La compattezza e il design funzionale facilitano l’installazione in diversi contesti elettrici.
REGOLATORE DI VOLUME 12 W MK