› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Orologi

REGOLATORE DI LUCE TASTO BIANCO

Cod. Rexel PY1MCD001B
Cod. Produttore 1MCD001B
Cod. EAN 8019108000197

Informazioni principali

  • Serie: 1 Modulo civile
  • Tensione: 230V~ ±10%
  • Corrente max: 200W incandescenza
  • Compatibile con: LED, alogene, incandescenza
  • Metodo dimmeraggio: LE e TE selezionabili
  • Accensione: Flash o Soft start
  • Protezione: IP20 incasso, IP40 esterno
  • Sezione cavi: 0,75-2,5 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dimmer PY1MCD001B è un dispositivo fondamentale per il controllo dell'illuminazione, progettato per offrire un'ottimizzazione della luminosità in ogni ambiente. Questo regolatore di luce, caratterizzato da un elegante pulsante bianco, consente di adattare l'intensità luminosa secondo le esigenze personali, creando atmosfere uniche e personalizzate. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, il dimmer garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua funzionalità di dimmerazione non solo migliora l'estetica degli spazi, ma contribuisce anche a un significativo risparmio energetico. Che si tratti di un'illuminazione soffusa per una serata rilassante o di una luce più intensa per attività di lavoro, questo dispositivo rappresenta la soluzione ideale per gestire l'illuminazione in modo efficiente e raffinato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

58 mm

altezza dell'apparecchio

60 mm

profondità dell'apparecchio

29 mm

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

REGOLATORE DI LUCE TASTO BIANCO