› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Orologi

REGOLATORE DI LUCE TASTO ANTRACITE

Cod. Rexel PY1MCD001A
Cod. Produttore 1MCD001A
Cod. EAN 8019108000180

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230V~ ±10%
  • Potenza lampade LE: 200W
  • Potenza lampade TE: 25W÷100W
  • Grado protezione: IP40
  • Classe isolamento: II
  • Memoria intensità: Si, integrata
  • Modalità accensione: Soft/Flash start
  • Serie: 1 Modulo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il regolatore di luce con tasto in antracite, un elemento base essenziale per il controllo dell'illuminazione. Questo dispositivo è progettato per offrire un'esperienza di utilizzo intuitiva grazie al suo comando a pulsante. Con la funzionalità dimmer di serie, puoi regolare l'intensità della luce secondo le tue esigenze, creando l'atmosfera perfetta in ogni ambiente. L'elegante finitura antracite si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento, rendendolo una scelta versatile e raffinata.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Nero

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

58 mm

altezza dell'apparecchio

60 mm

profondità dell'apparecchio

29 mm

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

REGOLATORE DI LUCE TASTO ANTRACITE