Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14574
Cod. Produttore
GW14574
Cod. EAN
8011564268012

Informazioni di prodotto

REGOLATORE ELETTRONICO A PULSANTE PER AGITATORI D'ARIA - 230V ac 50Hz - 55-80VA - 1 MODULO - TITANIO - CHORUS
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

incassato

corrente nominale

0.35 A

gamma di tensione d’uscita

230 V 230 V

numero di fasi

1

numero di stadi

3

tipo di comando

tasto normale/a tocco

contatto di commutazione

altezza

44 mm

larghezza

22 mm

grado di protezione (IP)

IP41

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

Produttore

REGOLAT.ELET.AG.ARIA 230V 55-80VA C