› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

Registratore di rete Fluke 1736

Cod. Rexel FKFLUKE-1736/EU
Cod. Produttore FLUKE-1736/EUS
Cod. EAN 0095969758499

Informazioni principali

Fluke 1736/EUS Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth

Descrizione del prodotto

Fluke 1736 Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm Misurazione e registrazione di tensione, corrente, potenza, armoniche e relativi valori di qualità dell'alimentazione. Alimentazione dello strumento direttamente dal circuito misurato Compatibile con Fluke Connect®: per visualizzare i dati sullo strumento oppure tramite l'app per smartphone Fluke Connect e il software per PC"

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 V 1000 V

Registratore di rete Fluke 1736