Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-1734EUS
Cod. Produttore
FLUKE-1734/EUS
Cod. EAN
0095969801980

Informazioni di prodotto

Fluke 1734/EUS Registratore di energia, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth, FC
Fluke 1734 Registratore di rete Misura e registra tensione, corrente, frequenza, potenza, consumi energetici, cosphi, tasso di distorsione armonico totale (monofase e trifase). Visualizza istantaneamente i grafici sul display per un intervento rapido Scarica quando vuoi i dati (senza fermare la registrazione) e analizza gli eventi ed i problemi ogni volta che serve senza aspettare la fine della campagna di misura. Grande capacità di memoria (fino a 10 campagne di misura) Correggi gli errori di connessione delle pinze amperometriche e dei morsetti in tensione direttamente dallo strumento senza mettere più le mani sul quadro alimentato, lavorerai in sicurezza e non sprecherai più giorni di registrazioni contenenti valori errati. Mai più viaggi a vuoto presso il luogo di lavoro. Controlla interamente lo strumento da remoto, imposta il set up, lancia le registrazioni, scarica i dati comodamente dal tuo ufficio (richiede accessorio wifi opzionale) Registra altre 2 grandezze a scelta (temperatura, umidità, velocità vento, pressione ecc..) insieme a tutti gli altri parametri elettrici per avere un quadro più completo della situazione (con accessorio opzionale) Confronta più registrazioni contemporaneamente ed elabora tutti i dati creando report personalizzati con il software professionale in dotazione Lo strumento si alimenta direttamente dalle fasi in tensione del quadro, eviterai così di cercare fonti di alimentazione esterne e avrai sempre lo strumento pronto a misurare Tutela il tuo lavoro e la tua vita con la classe di sicurezza più elevata del settore (CAT IV 600V / CAT III 1000V). E’ sempre un rischio utilizzare strumenti con classi di sicurezza basse in ambienti a rischio elettrico.

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 V 1000 V