Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
alimentazione elettrica
rete elettrica/accumulatore
memoria dei valori misurati
visualizzazione
digitale
interfaccia
potenza reattiva
misurazione armonica
numero di canali di ingresso tensione
4
numero di canali di ingresso corrente
3
misurazione della corrente
con pinze amperometriche/adattatore per pinze
fattore di potenza
potenza effettiva
potenza apparente
angolo di fase (cos phi)
prestazione/lavoro
intervallo di misura della tensione/AC diretta
0 V 1000 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te