Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYREADYCASTY6
Cod. Produttore
READYCASTY6
Cod. EAN
8050040862603

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0.6/1 kV
  • Dimensioni: 180x100 mm
  • Protezione: IP68 immersione
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Connessione: Derivazione a Y
  • Serie: READY CAST
  • Normativa: EN 50393, CEI 64-8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto pronto all'uso, con resina siliconica sigillante monocomponente senza scadenza, atossica e non classificata come pericolosa, per connessioni di derivazione a Y di cavi multipolari 0.6/1kV. Ideale per uso interrato e sommerso. Dimensione (mm): 180x100. Include il separatore 4x e una morsettiera 5x6 mm2.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 20 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 20 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 2,5 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 6 mm²