Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYREADYCASTY16/
Cod. Produttore
READYCASTY16/25
Cod. EAN
8050040862610

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0.6/1 kV
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Dimensioni: 220x105 mm
  • Protezione: IP68 immersione
  • Connessioni: derivazione a Y
  • Serie: READY CAST
  • Normativa: EN 50393 CEI 64-8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto pronto all'uso, con resina siliconica sigillante monocomponente senza scadenza, atossica e non classificata come pericolosa, per connessioni di derivazione a Y di cavi multipolari 0.6/1kV. Ideale per uso interrato e sommerso. Dimensione (mm): 220x105. Include il separatore 4x e una morsettiera 5x2,5-16 mm2.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 30 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 30 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 4 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 16 mm²