Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYREADYCASTL10
Cod. Produttore
READYCASTL10
Cod. EAN
8050040862580

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 180x50 mm
  • Connessioni: crociera
  • Sezione cavi: 16-50 mm²
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Grado protezione: IP68
  • Normativa: EN 50393
  • Serie: READY CAST L10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto pronto all'uso, con resina siliconica sigillante monocomponente senza scadenza, atossica e non classificata come pericolosa, per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Ideale per uso interrato e sommerso. Dimensione (mm): 180x50. Include il separatore 4x e una morsettiera 5x2,5-6 mm2.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 6 mm²