Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYREADYBOX90
Cod. Produttore
READYBOX90
Cod. EAN
8050040861460

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ready Box IP68
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Dimensioni: 90x90x45 mm
  • Sezione morsetti: 3x6 mm²
  • Diametro cavi: 8-18 mm
  • Gel preriempito: atossico, senza scadenza
  • Temperatura gel: -60°C / +200°C
  • Chiusura: a ganci, senza viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di giunzione preriempita con gel per connessioni a T, completa di morsettiera e dadi di serraggio. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete. Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 90x90x45. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x6 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-18

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a T

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 18 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 18 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

0,75 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

0,75 ... 6 mm²