Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4651
Cod. Produttore
FL4651
Cod. EAN
8005543620564

Informazioni di prodotto

Reader e DND-MUR indicatore bus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lettore badge + Indicatore fuori porta con finitura placca colore NERO in materiale plastico. Comprende lettore badge in tecnologia RFID + indicatori NON DISTURBARE (DND) e RIORDINARE LA CAMERA (MUR) e pulsante per suoneria. Il dispositivo è dotato di un contatto pulito NC comandato dal simbolo suoneria. Il contatto è programmabile per la funzione suoneria o comando elettro-serratura porta. Installazione in verticale Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.

codice RAL (simile)

9017

numero di tasti

2

colore

nero

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

con indicatore a LED

con display

accoppiamento bus incluso

prodotto Sustainable

Si

Produttore

READER E DND-MUR INDICATORE BUS