Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5021308
Cod. Produttore
5021308
Cod. EAN
4012195381976

Informazioni di prodotto

RD 10ALU Conduttore rotondo per impianti parafulmine, progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma rotonda e materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Conformità alle normative CEI EN 62561-2 e CEI EN 62305

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’impianto parafulmine
  • Materiale resistente e duraturo per una lunga vita dell’impianto
  • Ottimizzazione della protezione contro fulmini con materiali certificati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: semirigido (E-AlMgSi0.5 corrisponde a DIN 48801) • RD 8 ALU-T: per torsione (E-AlMgSi0.5 corrisponde a DIN 48801) • RD 10 ALU: alluminio puro (E-Al corrisponde a DIN 48801) • AL e ALMgSi non idonei per posa diretta sopra o internamente all' intonaco, malta o calcestruzzo e neanche nel terreno

sezione del conduttore

78 mm²

Protezione della superficie

Non trattato

peso

21 CHILOGRAMMI_100METRI

diametro del conduttore

10 mm

materiale del conduttore

Alluminio

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

caratteristica del materiale

Altro

Diametro esterno incl. fodero / copertura

10 mm