Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5021081
Cod. Produttore
5021081
Cod. EAN
4012195381556

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e conformità alle normative per impianti parafulmine e di terra.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design rotondo e flessibile
  • Materiali resistenti con zincatura di alta qualità per durabilità
  • Conformità alle norme CEI EN 62561-2 e CEI EN 62305 per sicurezza garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore protezione dell’impianto elettrico contro fulmini
  • Risparmio energetico grazie a materiali efficienti e duraturi
  • Affidabilità a lungo termine con ridotti costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 10 utilizzabile anche nel terreno • Rivestimento zincatura: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm)

sezione del conduttore

50 mm²

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

40 CHILOGRAMMI_100METRI

diametro del conduttore

8 mm

materiale del conduttore

Acciaio

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

caratteristica del materiale

Altro

Diametro esterno incl. fodero / copertura

8 mm

Produttore

RD 8-FT TONDO 8 IN ROTOLI DA 125