Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5021103
Cod. Produttore
5021103
Cod. EAN
4012195381617

Informazioni di prodotto

Conduttore rotondo anello 80 m 10mm Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 10 utilizzabile anche nel terreno • Rivestimento zincatura: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm)

sezione del conduttore

78 mm²

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

63 CHILOGRAMMI_100METRI

diametro del conduttore

10 mm

materiale del conduttore

Acciaio

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

caratteristica del materiale

Altro

Diametro esterno incl. fodero / copertura

10 mm

Produttore

RD 10 TONDO 10 IN ROTOLI DA 80 ME