Prodotti /

Cod. Rexel
CP5021162
Cod. Produttore
5021162
Cod. EAN
4012195381730

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti e pratiche per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla guaina in PVC
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Conforme alle normative CEI EN 62561-2 per impianti parafulmine

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro le scariche atmosferiche
  • Materiale zincato con rivestimento di qualità per lunga durata
  • Affidabilità garantita per impianti di terra efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Può essere usato come conduttore di terra • Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Rivestimento zincatura: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm) • Con guaina in PVC

colore

Nero

sezione del conduttore

78 mm²

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

67 CHILOGRAMMI_100METRI

diametro del conduttore

10 mm

materiale del conduttore

Acciaio

materiale di rivestimento

PVC

numero di fili singoli

1

caratteristica del materiale

Altro

rivestimento di materiale

PVC

Diametro esterno incl. fodero / copertura

10 mm