Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM46320
Cod. Produttore
046320
Cod. EAN
4015080463207

Informazioni di prodotto

RCDILE250 SPEGNIARCO

Documentazione tecnica

Scopri il RCDILE250 SPEGNIARCO, un dispositivo di sicurezza essenziale per circuiti RC. Progettato per l'azionamento in corrente alternata, questo prodotto garantisce un funzionamento affidabile e sicuro in ogni situazione. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni durature, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche. Con un design compatto e funzionale, il RCDILE250 si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico.

funzione

circuito RC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V 250 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Serie

Moeller_series

Produttore

Spegniarco RCDILE250 sicurezza circuiti RC azionamento corrente alternata impianti elettrici