Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH07330899
Cod. Produttore
07330899
Cod. EAN
8718696073308

Informazioni di prodotto

Bianco WH

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Panel può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi per illuminazione funzionali nelle applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è davvero facile: è molto semplice cambiare.

tipo di accessori

kit di fissaggio

materiale

alluminio

colore

Bianco

altezza

52 mm

larghezza

612 mm

lunghezza

612 mm

prodotto Sustainable

Si