Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH07332299
Cod. Produttore
07332299
Cod. EAN
8718696073322

Informazioni di prodotto

Accessory - Bianco WH - -

Documentazione tecnica

CoreLine Panel Generation 4 offre apparecchi di illuminazione CoreLine innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen di CoreLine Panel offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.

colore

Bianco

tipo di accessori

kit di fissaggio

materiale

alluminio

lunghezza

1212 mm

altezza

52 mm

larghezza

312 mm