Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
PH34718999
Cod. Produttore
34718999
Cod. EAN
8710163347189

Informazioni di prodotto

- - Nichel

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

1800 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

Ledinaire panel

Produttore

PHILIPS Ledinaire apparecchio illuminazione LED affidabile efficiente prezzo vantaggioso