Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY395067-000
Cod. Produttore
395067-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RY395067-000
  • 3 uscite autosigillanti termorestringenti
  • Ø prima/dopo restringimento 80/38 mm
  • Uscite Ø prima/dopo 35/11 mm
  • Materiale Halogen Free
  • Resistenza a trazione 10,5 MPa min
  • Allungamento minimo 300 %
  • Assorbimento acqua 0,5% max 14 gg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autosigillante termorestringente, a 3 uscite, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 80/38 mm. - uscite Ø prima/dopo il restringimento 35/11 mm Halogen Free .

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

185 mm

diametro gambo prima della contrazione

80 mm

diametro gambo dopo la contrazione

38 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

11 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

35 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

sezione nominale

185 ... 300 mm²

Produttore

RAYW526-53/42 TERMINAZIONE AUTOSIGI