Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY519411-000
Cod. Produttore
519411-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RAYW516
  • Conduttore: 50-150 mm²
  • Diametro D1: 60 mm
  • Diametro d1: 25 mm
  • Diametro D2: 25 mm
  • Diametro d2: 8 mm
  • Lunghezza L1: 165 mm
  • Resistenza a trazione: 10,5 MPa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autosigillante termorestringente, a 3 uscite, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 60/25 mm. - uscite Ø prima/dopo il restringimento 25/8 mm Halogen Free .

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

165 mm

diametro gambo prima della contrazione

60 mm

diametro gambo dopo la contrazione

25 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

8 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

25 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

sezione nominale

50 ... 150 mm²

Produttore

RAYW516-53/42 TERMINAZIONE AUTOSIGI