Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY102022-TEC
Cod. Produttore
102022-TEC

Informazioni di prodotto

  • Serie: RAYW248-53/42
  • Conduttore: 185-500 mm²
  • Ø prima restringimento: 110 mm
  • Ø dopo restringimento: 50 mm
  • Uscite Ø prima/dopo: 46/17,5 mm
  • Materiale: Halogen Free
  • Durezza: 50-70 Shore D
  • Allungamento minimo: 300%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autosigillante termorestringente, a 3 uscite, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 110/50 mm. - uscite Ø prima/dopo il restringimento 46/17,5 mm Halogen Free .

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

250 mm

diametro gambo prima della contrazione

110 mm

diametro gambo dopo la contrazione

50 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

17,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

46 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

sezione nominale

185 ... 500 mm²