Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY3-3061-00-13
Cod. Produttore
3-3061-00-13
Cod. EAN
8032853659229

Informazioni di prodotto

  • Serie: Raytech Super 3-3
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,18 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Temperatura esercizio: -18° C / 105°C
  • Carico rottura: 80 N/25 mm
  • Allungamento a rottura: 240%
  • Rigidità dielettrica: 51 kV/mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastro isolante in PVC per basse e alte temperature. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 20 m - Spessore 0,18 mm. Colore Nero

colore

Nero

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

Spessore

0,18 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

persistente

isolante

resistenza a temperatura

18 ... 180 °C