Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY3-2042-00-13
Cod. Produttore
3-2042-00-13
Cod. EAN
8032853650509

Informazioni di prodotto

  • Serie: Raytech 7-0
  • Tensione max: 72 kV
  • Larghezza: 25 mm
  • Spessore: 0,51 mm
  • Lunghezza: 9,1 m
  • Temperatura max: 180°C
  • Rigidità dielettrica: >35 kV/mm
  • Allungamento a rottura: >500%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastro autoagglomerante siliconico, per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 25 mm - Lunghezza 9,1 m - Spessore 0,51 mm. Colore grigio

colore

Grigio

larghezza

25 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

Spessore

0,51 mm

lunghezza

9,1 m

materiale

Silicone

persistente

isolante

adatto per alta tensione

auto saldante/amalgamante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

180 ... 180 °C