Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY270913-045
Cod. Produttore
270913-045
Cod. EAN
8032853650264

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rayteam 1925/13
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,13 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Autoestinguente: Sì, classe 4 max
  • Temperatura esercizio: -5°C / 85°C
  • Adesione acciaio: 6 N/25 mm
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm min

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,13 mm. Colore Gialloverde

colore

Verde-giallo

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,13 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

85 ... 85 °C