Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY270999-000
Cod. Produttore
270999-000
Cod. EAN
8032853650202

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 15 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Spessore: 0,15 mm
  • Autoestinguenza: Sì, classe 4 max
  • Temperatura esercizio: -5°C / 85°C
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm min
  • Adesione all’acciaio: 6 N/25 mm
  • Serie: Rayteam 1525

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero

colore

Nero

larghezza

25 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

85 ... 85 °C