Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
larghezza
15 mm
Resistente all'acqua
resistente ai raggi UV
Spessore
0,15 mm
autoestinguente
lunghezza
10 m
materiale
PVC
persistente
isolante
Strappabile a mano
resistenza a temperatura
85 ... 85 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te