Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY021513-009
Cod. Produttore
021513-009
Cod. EAN
8032853650318

Informazioni di prodotto

RAYTEAM 1510/13 BIANCO - Nastro isolante in PVC.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 10 m - Spessore 0,13 mm. Colore Bianco

colore

Bianco

larghezza

15 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

Spessore

0,13 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

85 ... 85 °C