Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100380-TAN
Cod. Produttore
100380-TAN
Cod. EAN
8050040860975

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: fino a 1 kV
  • Tipo: Resina epossidica bicomponente
  • Durezza: 70 Shore D
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Peso specifico: 1,7 kg/dm3
  • Assorbimento acqua: 0,8% max
  • Tempo reticolazione: 20 min a 20°C
  • Serie: Ray Resin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Resina Epossidica tricomponente, isolante e sigillante. Confezione da 3,8 Kg

capacità

3800 g

materiale

Resina epossidica non riempita