Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100420-000
Cod. Produttore
100420-000
Cod. EAN
8032853650622

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 1 kV
  • Tempo reticolazione: 20 min a 20°C
  • Durezza: 70 Shore D
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Peso specifico: 1,07 kg/dm³
  • Assorbimento acqua: 0,8% max
  • Tipo confezione: Busta monodose
  • Serie: RAYRESIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Resina Epossidica bicomponente color ambra, isolante e sigillante. Confezione monodose da 420 gr .

capacità

420 g

materiale

Resina epossidica non riempita