Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100210-000
Cod. Produttore
100210-000
Cod. EAN
8032853650615

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ray Resin
  • Tensione max: 1 kV
  • Tipo: Resina epossidica bicomponente
  • Confezione: Busta monodose 210 gr
  • Tempo reticolazione: 20 min a 20°C
  • Durezza: 70 Shore D
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Assorbimento acqua: 0,8% max

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Resina Epossidica bicomponente color ambra, isolante e sigillante. Confezione monodose da 210 gr .

capacità

210 g

materiale

Resina epossidica non riempita