Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY855203-000
Cod. Produttore
855203-000

Informazioni di prodotto

  • Diametro prima/dopo: 120/60 mm
  • Ø cavo min/max: 95/115 mm
  • Colore: nero Halogen Free
  • Materiale: termorestringente con adesivo
  • Resistenza a trazione: 12 MPa (min)
  • Allungamento minimo: 200%
  • Durezza: 50-70 Shore D
  • Serie: RayL066

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 120/60 mm. Per cavi Ø min./max.95/115 mm. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,8 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

150 mm

diametro interno prima della retrazione

120 mm

diametro interno dopo la retrazione

60 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

95 ... 115 mm²