Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY068743-000
Cod. Produttore
068743-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RayL048
  • Ø cavi: 45-65 mm
  • Ø prima restringimento: 75 mm
  • Ø dopo restringimento: 36 mm
  • Materiale: Halogen Free
  • Resistenza a trazione: 12 MPa (min)
  • Allungamento: 200% (min)
  • Durezza: 50-70 Shore D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 75/36 mm. Per cavi Ø min./max.45/65 mm. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,3 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

120 mm

diametro interno prima della retrazione

75 mm

diametro interno dopo la retrazione

36 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

45 ... 65 mm²