Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY547889-000
Cod. Produttore
547889-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RayL044
  • Ø cavo: 30-45 mm
  • Ø prima restringimento: 55 mm
  • Ø dopo restringimento: 26 mm
  • Materiale: Halogen Free
  • Resistenza a trazione: 12 MPa (min)
  • Allungamento: 200 % (min)
  • Durezza: 50-70 Shore D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 55/26 mm. Per cavi Ø min./max.30/45 mm. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,3 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

103 mm

diametro interno prima della retrazione

55 mm

diametro interno dopo la retrazione

26 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

30 ... 45 mm²