Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY692333-000
Cod. Produttore
692333-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RAYL033/S
  • Ø cavo: 17-30 mm
  • Ø restringimento: 35/16 mm
  • Colore: nero
  • Materiale: Halogen Free
  • Resistenza a trazione: 12 MPa (min)
  • Allungamento: 200% (min)
  • Assorbimento acqua: 0,5% max

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 35/16 mm. Per cavi Ø min./max.17/30 mm. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

83 mm

diametro interno prima della retrazione

35 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

17 ... 30 mm²