Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY821617-000
Cod. Produttore
821617-000

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 8-17 mm
  • Ø restringimento: 20/6 mm
  • Colore: nero Halogen Free
  • Resistenza a trazione: 12 MPa min
  • Allungamento: 200% min
  • Durezza: 50-70 Shore D
  • Assorbimento acqua: 0,5% max
  • Serie: RayL022

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 20/6 mm. Per cavi Ø min./max.8/17 mm. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,3 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

55 mm

diametro interno prima della retrazione

20 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

8 ... 17 mm²