Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY556514-001
Cod. Produttore
556514-001

Informazioni di prodotto

  • Serie: RayK466
  • Conduttore: 95-185 mm²
  • Ø prima restringimento: 60 mm
  • Ø dopo restringimento: 23 mm
  • Uscite Ø prima/dopo: 25/7,5 mm
  • Resistenza a trazione: 10,5 MPa min
  • Allungamento: 300% min
  • Materiale: Halogen Free

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autosigillante termorestringente, a 2 uscite, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 60/23 mm. - uscite Ø prima/dopo il restringimento 25/7,5 mm Halogen Free .

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

155 mm

diametro gambo prima della contrazione

60 mm

diametro gambo dopo la contrazione

23 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

25 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

sezione nominale

95 ... 185 mm²