Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY324253-000
Cod. Produttore
324253-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RAYK333
  • Conduttore: 4-16 mm²
  • Diametro prima restringimento: 22 mm
  • Diametro dopo restringimento: 8 mm
  • Uscite: 2
  • Diametro uscite prima/dopo: 9/3,5 mm
  • Materiale: Halogen Free
  • Lunghezza totale: 55 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autosigillante termorestringente, a 2 uscite, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 22/8 mm. - uscite Ø prima/dopo il restringimento 9/3,5 mm Halogen Free .

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

55 mm

diametro gambo prima della contrazione

22 mm

diametro gambo dopo la contrazione

8 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

9 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

sezione nominale

4 ... 16 mm²