Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY522347-000
Cod. Produttore
522347-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RayK224
  • Conduttore: 25-70 mm²
  • Diametro prima restringimento: 40 mm
  • Diametro dopo restringimento: 16 mm
  • Uscite prima/dopo: 15/7,5 mm
  • Materiale: Halogen Free
  • Lunghezza L1: 125 mm
  • Adesivo autosigillante: Si

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autosigillante termorestringente, a 2 uscite, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 40/16 mm. - uscite Ø prima/dopo il restringimento 15/7,5 mm Halogen Free .

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

125 mm

diametro gambo prima della contrazione

40 mm

diametro gambo dopo la contrazione

16 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

15 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

sezione nominale

25 ... 70 mm²