Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY747267-000
Cod. Produttore
747267-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RayK046
  • Conduttore: 50-70 mm²
  • Diametro prima: 55 mm
  • Diametro dopo: 21 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Adesivo: Autosigillante
  • Halogen Free: Sì
  • Flessibilità: Nessuna cricca a -40°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autosigillante termorestringente, a 4 uscite, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 55/21 mm. - uscite Ø prima/dopo il restringimento 20/5 mm Halogen Free .

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

150 mm

diametro gambo prima della contrazione

55 mm

diametro gambo dopo la contrazione

21 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

20 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

sezione nominale

50 ... 70 mm²

Produttore

RAYK046-53/42 TERMINAZIONE AUTOSIGI