Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY645763-000
Cod. Produttore
645763-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RayK033
  • Tipo: Terminale autosigillante
  • Uscite: 4 uscite con adesivo
  • Ø prima restringimento: 42 mm
  • Ø dopo restringimento: 15 mm
  • Uscite Ø prima/dopo: 14/3,5 mm
  • Materiale: Halogen Free
  • Lunghezza L1: 105 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autosigillante termorestringente, a 4 uscite, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 42/15 mm. - uscite Ø prima/dopo il restringimento 14/3,5 mm Halogen Free .

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

105 mm

diametro gambo prima della contrazione

42 mm

diametro gambo dopo la contrazione

15 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

14 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

sezione nominale

4 ... 35 mm²

Produttore

RAYK033-53/42 TERMINAZIONE AUTOSIGI