Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY017847-000
Cod. Produttore
017847-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: RayK026
  • Conduttore: 185-300 mm²
  • Ø prima restringimento: 102 mm
  • Ø dopo restringimento: 47 mm
  • Uscite Ø prima/dopo: 38/12 mm
  • Adesivo: Autosigillante
  • Halogen Free: Sì
  • Lunghezza L1: 198 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autosigillante termorestringente, a 4 uscite, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 102/47 mm. - uscite Ø prima/dopo il restringimento 38/12 mm Halogen Free .

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

198 mm

diametro gambo prima della contrazione

102 mm

diametro gambo dopo la contrazione

47 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

12 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

38 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

sezione nominale

185 ... 300 mm²