Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100500-TSL
Cod. Produttore
100500-TSL

Informazioni di prodotto

RAYCAST TSL500 - Giunto/Muffola con resina per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi telefonici schermati Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

1000

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

0,5 ... 0,6 mm²