Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100035-0TL
Cod. Produttore
100035-0TL

Informazioni di prodotto

  • Serie: Raycast TL35
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Isolamento: resina epossidica bicomponente
  • Uso: interrato, pozzetti, canaline
  • Dimensioni: 266 x 72 mm
  • Connettori: non inclusi
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: 0°C / +45°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi telefonici Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 266x72. Connettori non inclusi.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

70

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

0,5 ... 0,6 mm²