Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYCASTSPT35
Cod. Produttore
RAYCASTSPT35
Cod. EAN
8032853658239

Informazioni di prodotto

RAYCAST SP T35 - Giunto/Muffola con resina per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto di derivazione, completo di morsettiera quadripolare, con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6/1kV Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 305x155. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-35 D: 4x1,5-10

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a T

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

15 ... 30 mm

diametro del cavo di derivazione

11 ... 20 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 35 mm²